SQUARE D QO250SWN Anslutningsbrytare 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4

SQUARE D QO250SWN Plug-in effektbrytare 50a 2p 10ka 240v

Artikel: AF9GXQ Modell: QO250SWNKorsreferens: 2GLV4

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps50
StrömbrytartypVäxlad neutral
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.91 "
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek8 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningBox Lug
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTerminalanslutningPris
SQUARE D QO215SWN Anslutningsbrytare 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739 QO215SWN158 AWG14 AWGSkruvklämma2 168 kr
SQUARE D QO220SWN Anslutningsbrytare 20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740 QO220SWN208 AWG14 AWGSkruvklämma2 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO250SWN Plug-in effektbrytare 50a 2p 10ka 240v