Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824

SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A

Finns i lager
Artikel: AF6PNQ Modell: QOB120Korsreferens: 1H824
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps20
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Ram storlek100A / QO
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • QO-serie mini-brytare används för att på ett tillförlitligt sätt stänga av en elektrisk krets under onormala tillstånd i nätverket, såsom överbelastning och kortslutningsförhållanden
    • CSA-certifierad och UL-listad
    • Avbrottskapacitet - 10 kAIC vid 120 VAC, 50/60 Hz
    • Har en Visi-Trip-indikator för att indikera kretsens brytningsstatus och en integrerad tryckplatta för att ge skydd mot flexibla ledningar
    • Rymmer 14 - 8 AWG aluminium- och koppartrådar
    • Perfekt för NQOD-panelkort och HACR-klassade applikationer

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB130 Strömbrytare 30 A | AF6PNR 1H825 QOB130Bult på strömbrytare120 / 240 VAC303"8 AWG14 AWG1Skruvklämma267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A
260SEK /enhet