Square D QOU110 dvärgbrytare används i kommersiella elektriska system för att ge överströmsskydd, förhindra skador och bränder. Den är idealisk för att skydda grenkretsar, belysning och uttag, för att säkerställa säker och pålitlig eldistribution i byggnader och kontor.
Funktioner:
- Denna enpoliga strömbrytare har ett vippställdon för enkel manuell manövrering och en DC-spänning på 48VDC.
- Den kan monteras antingen på ytan eller på en DIN-skena, vilket ger flexibilitet i installationen.
- Denna Square D QOU110 kretsbrytare har plintanslutningar med slitsade boxklackar, som är vändbara för både linje- och lastanslutningar.
- Den har en ramstorlek på 100A / QOU och kan rymma trådstorlekar från 14 till 2 AWG.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag Square D QOU110 minibrytare?
A.
- Stäng av strömmen till panelen genom att stänga av huvudbrytaren eller koppla bort strömkällan.
- Välj en kompatibel kortplats i panelkortet för QOU110-strömbrytaren.
- Anslut last- och linjeledningarna till lämpliga terminaler på denna QOU110-strömbrytare.
- Rikta in och snäpp fast brytaren ordentligt i det valda spåret, för att säkerställa korrekt ingrepp.
- Stäng panelpanelens lock, slå på strömmen och testa kretsen för att säkerställa att den fungerar korrekt.
F. Hur återställer man den här miniatyrbrytaren efter att den har löst ut?
A. Efter att ha identifierat och åtgärdat orsaken till utlösningen kan du återställa brytaren genom att ställa dess manöverdon till OFF-läget och sedan tillbaka till ON.
F. Vilken trådstorlek kan Square D QOU110 minibrytare rymma?
S. Den rymmer 14 till 2 AWG aluminium/koppartrådar.
F. Vilket underhåll kräver denna automatsäkring?
A. Inspektera regelbundet brytaren för tecken på slitage, överhettning eller korrosion. Kontrollera att anslutningarna är täta och att det inte finns några fysiska skador.
F. Hur rengör och underhåller jag Square D QOU110 dvärgbrytare?
A.
A.- Koppla ur strömkretsen.
- Ta försiktigt bort brytaren.
- Inspektera för skador eller slitage.
- Använd en ren, torr trasa för rengöring.
- Byt ut om den är skadad.
- Installera om säkert.
- Återställ strömmen och verifiera funktionaliteten.
F. När ska jag byta ut denna dvärgbrytare?
A.
- Om det snubblar ofta.
- När den är skadad eller sliten.
- Efter ett betydande elfel.
- När det inte går att återställa.
- Om den inte längre ger överströmsskydd.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en strömbrytare?
A.
A.- Nuvarande omdöme
- Spänningsgrad
- Restyp
- Antal stolpar
- Kortslutningsklassning
- Applikationer
- Överensstämmelse med elektriska standarder