Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOU150VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2

SQUARE D QOU150VH Enhetsmonterad effektbrytare Qou 1p 50a

Finns i lager
Artikel: AF9HLY Modell: QOU150VHKorsreferens: 2JWR2

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsmonterad strömbrytare
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps50
StrömbrytartypHög avbrytande kapacitet
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.98 "
Längd4.05 "
Max. AIR-betyg22kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
Fas1
TerminalanslutningSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)15.11
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellMin. TrådstorlekAmpsStrömbrytartypTerminalanslutningBreddDC-spänningsvärdeDjupArtikelPris
SQUARE D QOU115VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14 AWG15Hög avbrytande kapacitetSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)0.75 "48 VDC2.98 "Enhetsmonterad strömbrytare2 013 kr
SQUARE D QOU120VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14 AWG20Hög avbrytande kapacitetSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)0.75 "48 VDC2.98 "Enhetsmonterad strömbrytare1 673 kr
SQUARE D QOU1201021 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU120102114 AWG20ShuntresaSlits Box Lug (Line and Load)1.5 "48 VDC2.98 "Enhetsmonterad strömbrytare1 607 kr
SQUARE D QOU125VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14 AWG25Hög avbrytande kapacitetSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)0.75 "48 VDC2.98 "Enhetsmonterad strömbrytare1 535 kr
SQUARE D QOU130VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14 AWG30Hög avbrytande kapacitetSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)0.75 "48 VDC2.98 "Enhetsmonterad strömbrytare933SEK
SQUARE D QOU180 Enhetsmonterad effektbrytare Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU18012 AWG80StandardSlitsbox Lug (icke-vändbar linje och belastning)0.75 "60 VDC2.96 "Enhetsmonterad strömbrytare1 349 kr
SQUARE D QOU110 Dvärgbrytare, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA | AG7CXT 5B966 QOU11014 AWG10StandardSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)0.75 "48 VDC2.98 "Bult på strömbrytare316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOU150VH Enhetsmonterad effektbrytare Qou 1p 50a
1 736 kr /enhet