SSI 0125-1500Y2TC-1 Y Silstorlek 1-1 / 4 tum stål | AE4WTT 5NLE9

SSI 0125-1500Y2TC-1 Y Sil storlek 1-1/4 tum stål

Finns i lager
Artikel: AE4WTT Modell: 0125-1500Y2TC-1Korsreferens: 5NLE9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSil
Klass1500
ComplianceANSI
förbindelseNPT
AnslutningstypNPT
Flödeshastighet20 gpm
Packningsmaterial304 Stainless Steel
Höjd9.25 "
Husets materialKolstål
Längd8 21 / 32 "
MaterialKolstål
Max. Vätsketemp.800 grader F
Max. Tryck3500 psig @ 100 grader F
Maska1 / 32 "
Rörstorlek1.25 "
screen304SS
Skärmområde (kvadrat-)6-63 / 64 "
Skärmmaterial304 Stainless Steel
Skärmstorlek1 / 32 "
Seal304SS Spiral Sår
Storlek1.25 "
Bredd2 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
SSI 0125-1500Y2TT-1 Y Silstorlek 1-1 / 4 tum Rostfri | AE4WTU 5NLF0 0125-1500Y2TT-1Rostfritt stål18 762 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0125-1500Y2TC-1 Y Sil storlek 1-1/4 tum stål
7 861 kr /enhet