SSI 0400-150B1FT-4 Korgsil 4 tums fläns Ss | AC8WUV 3EJK4

SSI 0400-150B1FT-4 Korgsil 4 tums fläns Ss

Finns i lager
Artikel: AC8WUV Modell: 0400-150B1FT-4Korsreferens: 3EJK4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)1"
Klassklass 150
förbindelseFlänsad
AnslutningstypFlänsad
Fläns typklass 150
Höjd16 "
Husets materialRostfritt stål
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck285 @ 100 grader F
Rörstorlek4"
screen304SS
Skärmmaterial304 Stainless Steel
Skärmstorlek1 / 8 "
Seal304SS Spiral Sår
Storlek4mm
Bredd11.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdRörstorlekSkärmstorlekStorlekBreddPris
SSI 0200-150B1FT-B Korgsil 2 tum Npt Ss | AC8WUR 3EJK1 0200-150B1FT-B9 5 / 16 "2"3 / 64 "2"8.12 "11 236 kr
SSI 0250-150B1FT-B Korgsil 2 1/2 tum Npt Ss | AC8WUT 3EJK2 0250-150B1FT-B10 13 / 16 "2.5 "3 / 64 "2.5 "8.75 "9 918 kr
SSI 0300-150B1FT-B Korgfilter 3 tums fläns Ss | AC8WUU 3EJK3 0300-150B1FT-B12.437 "3"3 / 64 "3"9.88 "18 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0400-150B1FT-4 Korgsil 4 tums fläns Ss
27 696 kr /enhet