SSI 0500-125WTIBB-T Dubbel skivventil gjutjärn 5 tum | AB3FRL 1RXK2

SSI 0500-125WTIBB-T Double Disc backventil Gjutjärn 5 tum

Finns i lager
Artikel: AB3FRL Modell: 0500-125WTIBB-TKorsreferens: 1RXK2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 025 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel skivventil
Anslutningstyp125 klass waferfläns
Längd7.75 "
MaterialGjutjärn
Max. Temp.250 grader F
Totala höjden7.75 "
TätningsmaterialBuna N
SittmaterialBuna N
Storlek5"
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9445
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8481302010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddAnslutningstypLängdMaterialMax. Temp.Totala höjdenSittmaterialStorlekPris
SSI 0200-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 2 tum | AB3FRG 1RXJ7 0200-125WTIBB-T2.12 "125 klass waferfläns4.125 "Gjutjärn250 grader F4.125 "Buna N2"1 071 kr
SSI 0250-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 2-1 / 2 | AB3FRH 1RXJ8 0250-125WTIBB-T2.12 "125 klass waferfläns4.875 "Gjutjärn250 grader F4.88 "Buna N2.5 "1 181 kr
SSI 0300-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 3 tum | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-T2.25 "125 klass waferfläns5.375 "Gjutjärn250 grader F5.375 "Buna N3"1 516 kr
SSI 0400-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 4 tum | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-T2.5 "125 klass waferfläns6.875 "Gjutjärn250 grader F6.875 "Buna N4mm2 331 kr
SSI 0600-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 6 tum | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-T3"125 klass waferfläns8.75 "Gjutjärn250 grader F8.75 "Buna N64 269 kr
SSI 0800-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 8 tum | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-T3.75 "125 klass waferfläns11 "Gjutjärn250 grader F11 "Buna N87 233 kr
SSI 1000-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 10 tum | AB3FRP 1RXK5 1000-125WTIBB-T-125 klass waferfläns-Gjutjärn250 grader F13.375 "-1011 291 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0500-125WTIBB-T Double Disc backventil Gjutjärn 5 tum
3 025 kr /enhet