SSI 0800-150WTTTM-T Double Disc backventil Rostfritt stål | AB3FRX 1RXL3

SSI 0800-150WTTTM-T Double Disc backventil Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB3FRX Modell: 0800-150WTTTM-TKorsreferens: 1RXL3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel skivventil
Anslutningstyp150 klass waferfläns
Längd11 "
MaterialRostfritt stål
Max. Temp.600 grader F
Totala höjden11 "
SittmaterialRostfritt stål
Storlek8
VårmaterialRostfritt stål
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8481302090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddAnslutningstypLängdMaterialMax. Temp.Totala höjdenSittmaterialStorlekPris
SSI 0200-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 2 tum | AB3FRG 1RXJ7 0200-125WTIBB-T2.12 "125 klass waferfläns4.125 "Gjutjärn250 grader F4.125 "Buna N2"1 071 kr
SSI 0250-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 2-1 / 2 | AB3FRH 1RXJ8 0250-125WTIBB-T2.12 "125 klass waferfläns4.875 "Gjutjärn250 grader F4.88 "Buna N2.5 "1 181 kr
SSI 0300-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 3 tum | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-T2.25 "125 klass waferfläns5.375 "Gjutjärn250 grader F5.375 "Buna N3"1 516 kr
SSI 0400-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 4 tum | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-T2.5 "125 klass waferfläns6.875 "Gjutjärn250 grader F6.875 "Buna N4mm2 331 kr
SSI 0500-125WTIBB-T Dubbel skivventil gjutjärn 5 tum | AB3FRL 1RXK2 0500-125WTIBB-T2.75 "125 klass waferfläns7.75 "Gjutjärn250 grader F7.75 "Buna N5"3 025 kr
SSI 0600-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 6 tum | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-T3"125 klass waferfläns8.75 "Gjutjärn250 grader F8.75 "Buna N64 269 kr
SSI 0800-125WTIBB-T dubbelskiva backventil gjutjärn 8 tum | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-T3.75 "125 klass waferfläns11 "Gjutjärn250 grader F11 "Buna N87 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0800-150WTTTM-T Double Disc backventil Rostfritt stål
28 688 kr /enhet