Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SSI MG-100-A-MD-R Digital tryckmätare 100 Psi Mg-md | AC9UCZ 3JYX4

SSI MG-100-A-MD-R Digital tryckmätare 100 Psi Mg-md

Finns i lager
Artikel: AC9UCZ Modell: MG-100-A-MD-RKorsreferens: 3JYX4
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
4 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital tryckmätare, 100 PSI MG-MD
Kalibrerings certifikatTillgänglig separat
FallfärgSvart
Case MaterialABS termoplast
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1/4 "-18 NPT W / 22 MM Hex 316L rostfritt stål
Dialstorlek3
Visa4 siffror LCD
Visa enheterPSI, BAR och MPA
Powered By12 VDC
Mätområde0-100
Sockelmaterial304L Rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätområdePris
SSI MG-5-A-MD-R Digital tryckmätare 5psi Mg-md | AC9UCW 3JYW7 MG-5-A-MD-RDigital tryckmätare, 5 Psi MG-MD0-54 180 kr
SSI MG-15-A-MD-R Digital tryckmätare 15 Psi Mg-md | AC9UCX 3JYW9 MG-15-A-MD-RDigital tryckmätare, 15 PSI MG-MD0-154 180 kr
SSI MG-50-A-MD-R Digital manometer 50 Psi Mg-md | AC9UCY 3JYX2 MG-50-A-MD-RDigital tryckmätare, 50 PSI MG-MD0-504 180 kr
SSI MG-500-A-MD-R Digital tryckmätare 500 Psi Mg-md | AC9UDA 3JYX6 MG-500-A-MD-RDigital tryckmätare, 500 PSI MG-MD0-5004 180 kr
SSI MG-1000-A-MD-R Digital tryckmätare 1000 Psi Mg-md | AC9UDB 3JYX8 MG-1000-A-MD-RDigital tryckmätare, 1000 PSI MG-MD0-10004 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI MG-100-A-MD-R Digital tryckmätare 100 Psi Mg-md
4 180 kr /enhet