Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SSI MGA-100-A-9V-R Digital tryckmätare 100 Psi Mga-9v | AC9UDK 3JZA4

SSI MGA-100-A-9V-R Digital tryckmätare 100 Psi Mga-9v

Finns i lager
Artikel: AC9UDK Modell: MGA-100-A-9V-RKorsreferens: 3JZA4
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
1 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital tryckmätare
Noggrannhet+ /-1.0%
FallfärgSvart
Case MaterialABS termoplast
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L rostfritt stål
Dialstorlek2-1 / 2 "
Visa4 siffror LCD
Visa enheterI PSI, BAR & MPA
Driftstemp. Räckvidd-10 grader C till +60 grader C / + 14 grader F till +140 grader F
Powered By9 volts batteri
Mätområde0-100
UpplösningBeroende på räckvidd
Sockelmaterial304L Rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetDialstorlekMätområdePris
SSI MG-5-A-9V-R Digital tryckmätare 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 MG-5-A-9V-R+ /-0.25%3"0-52 924 kr
SSI MG-15-A-9V-R Digital tryckmätare 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 MG-15-A-9V-R+ /-0.25%3"0-152 924 kr
SSI MG-50-A-9V-R Digital tryckmätare 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 MG-50-A-9V-R+ /-0.25%3"0-502 924 kr
SSI MG-100-A-9V-R Digital tryckmätare 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1 MG-100-A-9V-R+ /-0.25%3"0-1002 924 kr
SSI MG-500-A-9V-R digital tryckmätare MG-500-A-9V-R+ /-0.25%3"0-5002 924 kr
SSI MG-1000-A-9V-R Digital tryckmätare 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 MG-1000-A-9V-R+ /-0.25%3"0-10002 924 kr
SSI MG1-5-A-9V-R Digital tryckmätare 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R+ /-1.0%2-1 / 2 "0-52 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI MGA-100-A-9V-R Digital tryckmätare 100 Psi Mga-9v
1 814 kr /enhet