Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON 14RB-14 Ringterm Vinyl 1/4 tum 1.150 tum PK100 | AJ2HFV 4RHC4

STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 tum 1.150 100 tum PKXNUMX

Finns i lager
Artikel: AJ2HFV Modell: 14RB-14Korsreferens: 4RHC4

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.15 "
Sömlödd
Stud storlek1 / 4 "
TerminalanslutningPressa
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringstypMax. Temp.Total längdStud storlekPris
STA-KON NW14-10 ringterminal barlödda 16 till 14 - förpackning med 100 | AC9URA 3KF92 NW14-10Oisolerad1200 grader F0.66 "#101 997 kr
STA-KON NW14-8 ringterminal barlodd 16 till 14 - 100-pack | AD2WZH 3VRX1 NW14-8Oisolerad1200 grader F0.66 "#83 386 kr
STA-KON 14RB-516 Ringterm Vinyl 5/16 tum 1.150 tum PK100 | AJ2HFW 4RHC5 14RB-516Vinyl221 grader F1.15 "5 / 16 "995SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON 14RB-14 Ring Term Vinyl 1/4 tum 1.150 100 tum PKXNUMX
1 044 kr /enhet