Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON RA18-14F Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTA 3KG06

STA-KON RA18-14F Gaffelterminal Röd 22 till 16 Awg - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AC9UTA Modell: RA18-14FKorsreferens: 3KG06
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
1 474 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.95 "
Sömlappade
Stud storlek1 / 4 "
Terminal typStandard
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTerminal typPris
STA-KON RA18-10F Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9URD 3KF98 RA18-10F0.86 "#10Standard1 679 kr
STA-KON RA18-10FL Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - 100-pack | AC9URE 3KF99 RA18-10FL0.86 "#10Låsa1 396 kr
STA-KON RA18-10FS Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9URV 3KG01 RA18-10FS0.93 "#10Flänsad1 398 kr
STA-KON RA18-6F Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTH 3KG13 RA18-6F0.83 "#6Standard1 469 kr
STA-KON RA18-6FL Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTJ 3KG14 RA18-6FL0.86 "#6Låsa1 467 kr
STA-KON RA18-6FS Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTK 3KG15 RA18-6FS0.75 "#6Flänsad1 656 kr
STA-KON RA18-8F Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTM 3KG17 RA18-8F0.86 "#8Standard1 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON RA18-14F Gaffelterminal Röd 22 till 16 Awg - förpackning om 100
1 474 kr /enhet