STABILA 38532 Jamber Box Level Set 32 ​​och 78 tum längd 2 st | AG9PGW 21CK28

STABILA 38532 Jamber Box Level Set 32 ​​och 78 tum längd 2 st

Artikel: AG9PGW Modell: 38532Korsreferens: 21CK28
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 825 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstoppsnivå
Noggrannhet+/- 0.0625 "
FärgGul
RammaterialAluminium
Längd32 "och 78"
Magnet TypeSällsynt jord
Antal spår0
Antal injektionsflaskor2
Antal magneter4
Antal injektionsflaskor4
Totalt antal injektionsflaskor6
InjektionsflaskaAkryl
Injektionsflaskans typBubble

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1752
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)199.9
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Magnetisk / icke-magnetisk: magnetisk
    • Toppläsning: Ja
    • Antal 30 grader flaskor: 0
    • Antal 45 grader flaskor: 0
    • Tända ampuller: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STABILA 38532 Jamber Box Level Set 32 ​​och 78 tum längd 2 st
5 825 kr /enhet