Stafford Mfg 7S306 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 3-3/8 Inch Bore, SS | CJ6DKX

STAFFORD MFG 7S306 axelkrage, 1-delad delad, klämtyp, 3-3/8 tums hål, SS

Artikel: CJ6DKX Modell: 7S306
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Borrstorlek3-3 / 8 "
Grade303
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.4.750 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvstorlek3 / 8-24 x 1
TypLåg profil
Bredd0.88 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekUtanför Dia.SkruvstorlekTypBreddPris
Stafford Mfg 1S002 axelkrage, 1 stycke delad, klämtyp, 1/8 tums hål, SS | CJ6CXY 1S0021 / 8 "0.813 "4-40 x 5/16Hög styrka0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 1S003 axelkrage, 1 stycke delad, klämtyp, 3/16 tums hål, SS | CJ6CXZ 1S0033 / 16 "0.813 "4-40 x 5/16Hög styrka0.250 "280SEK
RFQ
Stafford Mfg 1S004 axelkrage, 1 stycke delad, klämtyp, 1/4 tums hål, SS | CJ6CYA 1S0041 / 4 "0.813 "4-40 x 5/16Hög styrka0.250 "199SEK
RFQ
Stafford Mfg 1S005 axelkrage, 1 stycke delad, klämtyp, 5/16 tums hål, SS | CJ6CYB 1S0055 / 16 "0.813 "4-40 x 5/16Hög styrka0.250 "296SEK
RFQ
Stafford Mfg 1S006 axelkrage, 1 stycke delad, klämtyp, 3/8 tums hål, SS | CJ6CYC 1S0063 / 8 "1.063 "6-32 x 3/8Hög styrka0.313 "209SEK
RFQ
Stafford Mfg 1S007 axelkrage, 1 stycke delad, klämtyp, 7/16 tums hål, SS | CJ6CYD 1S0077 / 16 "1.063 "6-32 x 3/8Hög styrka0.313 "264SEK
RFQ
Stafford Mfg 1S008 axelkrage, 1 stycke delad, klämtyp, 1/2 tums hål, SS | CJ6CYE 1S0081 / 2 "1.250 "8-32 x 1/2Hög styrka0.375 "225SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 7S306 axelkrage, 1-delad delad, klämtyp, 3-3/8 tums hål, SS