STAFFORD MFG SMA-SB3-M8X1FA Sensormonteringsenhet, bas av typ B, liten bas, 3 tums storlek, aluminium

Artikel: CJ6JXU Modell: SMA-SB3-M8X1FA
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensormonteringsenhet
BorrstorlekM8 x 1.0
FinishMatte
Grade2024-T351
Höjd3.876 "
MaterialAluminium
monterings~~POS=TRUNC4-40
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek4-40 x 3/8
Total längd1.250 "
Totalbredd0.813 "
TypLiten bas B, fast montering

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekHöjdSkruvstorlekTotal längdTypPris
Stafford Mfg SMA-LA1-M18X1F sensormonteringsenhet, bas av typ, stor bas, 1 tums storlek, aluminium | CJ6JVZ SMA-LA1-M18X1FM18 x 1.02.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor bas A, glidfäste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA1-M30X1.5F Sensormonteringsenhet, A Typ Base, Stor Base, 1 Inch Storlek, Aluminium | CJ6JWA SMA-LA1-M30X1.5FM30 x 1.53.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor bas A, glidfäste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA2-M18X1F sensormonteringsenhet, bas av typ, stor bas, 2 tum, aluminium | CJ6JWB SMA-LA2-M18X1FM18 x 1.03.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor bas A, glidfäste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA2-M30X1.5F Sensormonteringsenhet, A Type Base, Large Base, 2 Inch Storlek, Aluminium | CJ6JWC SMA-LA2-M30X1.5FM30 x 1.54.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor bas A, glidfäste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA3-M18X1F sensormonteringsenhet, bas av typ, stor bas, 3 tum, aluminium | CJ6JWD SMA-LA3-M18X1FM18 x 1.04.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor bas A, glidfäste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA3-M30X1.5F Sensormonteringsenhet, A Typ Base, Stor Base, 3 Inch Storlek, Aluminium | CJ6JWE SMA-LA3-M30X1.5FM30 x 1.55.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor bas A, glidfäste-
RFQ
Stafford Mfg SMA-LA4-M18X1F sensormonteringsenhet, bas av typ, stor bas, 4 tum, aluminium | CJ6JWF SMA-LA4-M18X1FM18 x 1.05.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Stor bas A, glidfäste-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG SMA-SB3-M8X1FA Sensormonteringsenhet, bas av typ B, liten bas, 3 tums storlek, aluminium