STANDARDPUMP SPSN20NPS Pump 2 tum 179 Gpm Santoprenmembran | AC8EXK 39N549

STANDARD PUMP SPSN20NPS Pump 2 tum 179 Gpm Santoprenmembran

Finns i lager
Artikel: AC8EXK Modell: SPSN20NPSKorsreferens: 39N549

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

213 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/2 "FNPT
BollmaterialPTFE
Body Material316 Stainless Steel
Kontrollera sittmaterialet316 Stainless Steel
Anslutningsstil2 "Tri-Clamp
MembranmaterialSantopren (R)
Höjd34.75 "
Inlopp / utloppsstorlek2"
Längd18.5 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 8 "
Max. Flöde179 gpm
Max. Flöde GPM179
Max. Arbetstryck120 psi
Max. Temp.275 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr15 ft.
Självsugande våt27 ft.
VentiltypOljelös luftventil
Bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)88.27
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.AnslutningsstilMembranmaterialBreddHöjdInlopp / utloppsstorlekLängdMax. Dia. TorrsubstanserPris
STANDARDPUMP SPFP30NPT Pump 3 tum 180 Gpm Ptfe membran | AC8EXE 39N544 SPFP30NPT220 grader F3 "Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "207 752 kr
STANDARDPUMP SPFP30NPS Pump 3 tum 234 Gpm Santoprenmembran | AC8EXF 39N545 SPFP30NPS275 grader F3 "Tri-ClampSantopren (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "192 610 kr
STANDARDPUMP SPSN15NPT Pump 1-1 / 2 tum 51 Gpm Ptfe membran | AC8EXG 39N546 SPSN15NPT220 grader F1-1 / 2 "Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "157 160 kr
STANDARDPUMP SPSN15NPS Pump 2 tum 86 Gpm Santoprenmembran | AC8EXH 39N547 SPSN15NPS275 grader F1-1 / 2 "Tri-ClampSantopren (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "152 854 kr
STANDARDPUMP SPSN20NPT Pump 2 tum 147 Gpm Ptfe membran | AC8EXJ 39N548 SPSN20NPT220 grader F2 "Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "256 192 kr
STANDARDPUMP SP3A20NPT Pump 2 tum 147 Gpm Ptfe membran | AC8EXM 39N551 SP3A20NPT275 grader F2 "Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "268 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANDARD PUMP SPSN20NPS Pump 2 tum 179 Gpm Santoprenmembran
213 134 kr /enhet