STANDARD PUMP Dubbla membranpumpar


Filter
Kulmaterial: PTFE , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Max. Arbetstryck: 120 psi , Operationstyp: Flygdriven , Ventiltyp: Oljelös luftventil
StilModellMax. Temp.AnslutningsstilMembranmaterialBreddHöjdInlopp / utloppsstorlekLängdMax. Dia. TorrsubstanserPris (ex moms)
A
SPSN15NPT
220 grader F1-1 / 2 "Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "157 160 SEK
B
SPFP30NPT
220 grader F3 "Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "207 752 SEK
A
SPSN20NPT
220 grader F2 "Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "256 192 SEK
A
SPSN15NPS
275 grader F1-1 / 2 "Tri-ClampSantopren (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "152 854 SEK
A
SPSN20NPS
275 grader F2 "Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "213 134 SEK
C
SP3A20NPT
275 grader F2 "Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "268 750 SEK
B
SPFP30NPS
275 grader F3 "Tri-ClampSantopren (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "192 610 SEK

Dubbla membranpumpar

Standardpumpar med dubbla membranpumpar (även kallade AODD-pumpar) används för att transportera slam, slam, slipmedel och skjuvkänsliga vätskor med antingen en jämn luft- eller naturgasförsörjning. Lufttrycket i dessa pumpar verkar längs hela membranytan, varigenom den hålls balanserad under pumpning och förlänger väsentligen pumpens livslängd jämfört med mekaniskt manövrerade membranpumpar. De är utrustade med 316-komponenter i rostfritt stål och Tri-clamp insugnings- / urladdningsmekanism, samt underlättar snabb montering / demontering för pumpunderhåll och rengöring. Välj mellan ett brett utbud av dessa dubbla membranpumpar som är tillgängliga i 100 och 120 PSI maximala driftstryckvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?