Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37D15DSTK626 Lever Storeroom Angled Mechnic Satin Chrome | AH9MHJ 40KD30

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37D15DSTK626 Spak Förråd Vinklad Mekanisk Satin Krom

Finns i lager
Artikel: AH9MHJ Modell: 9K37D15DSTK626Korsreferens: 40KD30

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
KärntypSFIC ingår inte
FinishSatin Chrome
Brandbedömning3 timmar
Grade1
Hantera materialzink
Hantera typSpak
NyckeltypInte Keyed
Typ av kilspårIngen
Plats TypKommersiell, institutionell
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaExtra Heavy Duty
Antal nycklar0
Antal stift0
Nödvändig dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.2-3/4" x 1-1/8"
Strike-typT Strike
Stil9K vinklad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturresistent: Nej
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellFinishStrike Dim.Strike-typStilPris
STANLEY SÄKERHETSLÖSNINGAR 9K30L14DS3625 Spak Sekretess Böjd Polerad Krom | AH9MFU 40KC92 9K30L14DS3625Ljus Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA strejk9K böjd10 425 kr
STANLEY SÄKERHETSLÖSNINGAR 9K30L14DS3626 Spak Sekretess Böjd Satin Krom | AH9MFV 40KC93 9K30L14DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA strejk9K böjd9 132 kr
STANLEY SÄKERHETSLÖSNINGAR 9K30L15DS3612 Spak Sekretessvinklad Satinbrons | AH9MFW 40KC94 9K30L15DS3612Satin brons4-7/8" x 1-1/4"ASA strejk9K vinklad9 986 kr
STANLEY SÄKERHETSLÖSNINGAR 9K30L15DS3626 Spak Sekretessvinklad Satin Chrome | AH9MFX 40KC95 9K30L15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA strejk9K vinklad10 830 kr
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DSTK626 Spak Sekretessvinklad Satin Chrome TStrike | AH9MFY 40KC96 9K30L15DSTK626Satin Chrome2-3/4" x 1-1/8"T Strike9K vinklad9 350 kr
STANLEY SÄKERHETSLÖSNINGAR 9K30L16DS3626 Spak Sekretess Straight Satin Chrome | AH9MFZ 40KC97 9K30L16DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA strejk9K rak9 325 kr
STANLEY-SÄKERHETSLÖSNINGAR 9K30LL15DS3626 Lever Privacy Privacy Angled ASA Strike | AH9MGA 40KC98 9K30LL15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA strejk9K vinklad9 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37D15DSTK626 Spak Förråd Vinklad Mekanisk Satin Krom
10 956 kr /enhet