Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 56-218 Smedshammare 2 1/2 Lb Glasfiber | AD6YNM 4CM09

STANLEY 56-218 Smedshammare 2 1/2 Lb Glasfiber

Finns i lager
Artikel: AD6YNM Modell: 56-218Korsreferens: 4CM09
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
732SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmed Hammer
HandleJackat glasfiber
Huvudvikt2-1 / 2 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Smeden hammare Stanley 56-218 levereras med ett smidd stålhuvud och glasfiberhandtag för förbättrad hållbarhet och minskade vibrationer.
    • Denna hammare väger 2.5 pund, vilket gör den till ett perfekt val för att slå ohärdade metaller.
    • Den har ett slipat och polerat ansikte och ett ljusgult handtag för bättre sikt.

Produktvarianter

ProduktModellHandleHuvudviktPris
STANLEY 56-220 Smed Hammer 4 Lb Glasfiber | AD6YNN 4CM10 56-220Jackat glasfiber4 lb.668SEK
STANLEY 56-003 FATMAX AntiVibe smedshammare, 2 lb, stålhuvud | AE8ZCV 6GRK8 56-003Tuning Fork Design, Steel w / Molder Rubber Grip2 lb.477SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 56-218 Smedshammare 2 1/2 Lb Glasfiber
732SEK /enhet