Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 66-090 Skruvmejsel 4 In | AF2CBC 6R533

STANLEY 66-090 Skruvmejsel 4 In

Finns i lager
Artikel: AF2CBC Modell: 66-090Korsreferens: 6R533

Få det Maj 7, Tisdag
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
136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmejsel
Finishkrom
Handtag DesignKuddgrepp
Hantera materialAcetat med kuddgrepp
Total längd8.25 "
Skaftlängd4"
SkaftmaterialLegering verktygsstål
SkaftformRund w / Hex Bolster
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 4 "
TipsstilKeystone slitsad
Tipsstilgruppspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelFinishHandtag DesignTipsstorlekTipsstilTipsstilgruppHantera materialTotal längdPris
STANLEY 65-902 Skruvmejsel Phillips # 2 x 4 Svart | AF2CAQ 6R489 65-902Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Kromskaft, svart oxidspetsKuddgrepp#2PhillipsPhillips / CrosspointAcetat med kuddgrepp8.5 "119SEK
STANLEY 65-903 Skruvmejsel Phillips # 3 x 6 Svart | AF2CAR 6R491 65-903Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Kromskaft, svart oxidspetsKuddgrepp#3PhillipsPhillips / CrosspointAcetat med kuddgrepp10.187 "171SEK
STANLEY 66-088 Skruvmejsel Slitsad 1/4 x 1 1/2 tum | AF2CBA 6R529 66-088Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)kromKuddgrepp1 / 4 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNCAcetat med kuddgrepp3.437 "101SEK
STANLEY 66-089 Skruvmejsel 3 In | AF2CBB 6R531 66-089Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)kromKuddgrepp3 / 16 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNCAcetat med kuddgrepp6.75 "123SEK
STANLEY 66-092 Skruvmejsel 8 In | AF2CBD 6R537 66-092Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)kromKuddgrepp3 / 8 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNCAcetat med kuddgrepp13.625 "189SEK
STANLEY 62-556 Fickskruvmejsel Phillips # 0x2 1/4 | AG7BRZ 4NY37 62-556Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)LackeradErgonomisk tri lobular#0PhillipsPhillips / CrosspointMultikomponent5.5 "-
RFQ
STANLEY 65-901 Skruvmejsel Phillips # 1x3 tum rund | AJ2JTL 6R487 65-901Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Krom med svart oxidspetsKuddgrepp#1PhillipsCrosspoint / PhillipsAcetat med vinylhandtag7"105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 66-090 Skruvmejsel 4 In
136SEK /enhet