Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 95-111 Mini Tripod Ficklampa Svart/silver Led | AB4DWW 1XDN5

STANLEY 95-111 Mini Tripod Ficklampa Svart/silver Led

Finns i lager
Artikel: AB4DWW Modell: 95-111Korsreferens: 1XDN5
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
54SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini stativ ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid10 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
KroppsfärgSvart / Silver
Body MaterialVäderbeständig anodiserad aluminiumram och stativben, halkbeständiga gummigrepp, grafit ABS-komposithuvud
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNCNer till 0.9m
Lampans liv100,000 timmar
lamptypLED
LED färgWhite
Längd7"
Lens MaterialSplittresistent polykarbonat
Ljusutgång8 lm
Lumens8
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång8
Antal batterier3
Körtid vid hög inställning10 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPå / Av knapp
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 95-111 Mini Tripod Ficklampa Svart/silver Led
54SEK /enhet