STANLEY D3550 689 SN Dörrstängare 2-1 / 2 tum längd parallell 2-6 | AG4YGR 35GR95

STANLEY D3550 689 SN Dörrstängare 2-1/2 tum Längd Parallell 2 - 6

Artikel: AG4YGR Modell: D3550 689 SNKorsreferens: 35GR95

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmmaterialSmidd metall
ArmtypParallell
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typIcke-håll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgSilver
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd48 "
FinishAluminium
Bostadshöjd2.875 "
Husets längd2 13 / 16 "
Husets bredd11.875 "
Inre dörrbredd48 "
Max. Dörröppning180 grader
MonteringsstilUniversal, Parallel, Top Jamb och Standard
Projektion från väggen11-1 / 2 "
VårstorlekJusterbar 2 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.58
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8302413000

Produktinformation:

    • Monteringshårdvara (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
STANLEY D4551 689 SN Dörrstängare 2-1 / 2 tums längd parallell 1-5 | AG4YGP 35GR93 D4551 689 SN5 11 / 16 "2.5 "13.125 "-
RFQ
STANLEY D3551 689 SN Dörrstängare 2-1 / 2 tum längd parallell 1-4 | AG4YGQ 35GR94 D3551 689 SN2.875 "2 13 / 16 "11.875 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY D3550 689 SN Dörrstängare 2-1/2 tum Längd Parallell 2 - 6