Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS DÖRRGÅNG USP STS Hög säkerhetsmall gångjärn dolt | AE3WEC 5GJG7

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS DÖRRGÅNGJÄRN USP STS Högsäkerhetsmall Gångjärn dolt

Finns i lager
Artikel: AE3WEC Modell: IHTCB1995 4 5XSRS DÖRRGÅNGJÄRN USP STSKorsreferens: 5GJG7

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGångjärn för hög säkerhet
Bearing TypeDold
FärgPrimer
HörnFyrkant
Dörrbladets längd4.5 "
Dörrbladets bredd4.5 "
Dörrtjocklek2"
FinishPrime Coat
Rambladets längd4.5 "
hårdvaraVad ingår
Höjd4.5 "
Hål per blad4
Bladtjocklek0.187 "
Lastkapacitet300 lb.
MaterialStål
MonteringFull hiss
Pin Dia.21 / 64 "
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Stanley klassnummerIHTCB199
Stanley EDP-nummer925497
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS DÖRRGÅNGJÄRN USP STS Högsäkerhetsmall Gångjärn dolt
1 620 kr /enhet