Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY PAA68-5B Nitgardin, 3/16 tum, 155 pund, 50pk | AH8MFC 38WF42

STANLEY PAA68-5B Nitgardin, 3/16 tum, 155 pund, 50pk

Finns i lager
Artikel: AH8MFC Modell: PAA68-5BKorsreferens: 38WF42

Få det Maj 7, Tisdag
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
89SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek3 / 16 "
Grip Range0.376 till 0.500 "
Huvud Dia.0.220 "
Huvudhöjd0.03 "
Head StyleVälvd
Head TypDome
Hålstorlek3 / 16 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.5 "
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)155
StilBlind nit
Draghållfasthet235

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kärna: Solid

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY PAA68-5B Nitgardin, 3/16 tum, 155 pund, 50pk
89SEK /packa