Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY PSS44-1B Blindnit Stål 1/8 X 1/4 Storlek, 100Pk | AB7ZCG 24T344

STANLEY PSS44-1B Blindnit stål 1/8 X 1/4 storlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AB7ZCG Modell: PSS44-1BKorsreferens: 24T344

Få det Maj 7, Tisdag
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivet
Body MaterialStål
Borrstorlek1 / 8 "
Grip Range0.375 till 0.50 "
Huvud Dia.0.250 "
Huvudhöjd0.04 "
Head StyleRunda
Head TypRunda
Hålstorlek0.137 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd1.5 "
NittmaterialStål
NittypBlind
Enkel skjuvhållfasthet (kg)260 kg
Draghållfasthet340 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318230000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY PSS44-1B Blindnit stål 1/8 X 1/4 storlek, 100pk
88SEK /packa