Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY QCL151E626S4478SLCQS Dörrhandtag låsset Sierra Entry | AF9KBA 2WHJ9

STANLEY QCL151E626S4478SLCQS Dörrspakslåsset Sierra Entry

Finns i lager
Artikel: AF9KBA Modell: QCL151E626S4478SLCQSKorsreferens: 2WHJ9

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 827 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Grade1
Hantera materialzink
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårBästa F
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nödvändig dörrtjocklek2"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Strike-typCurved Lip Strike
StilSaw

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8301406030

Produktvarianter

ProduktModellGradeNyckelTyp av kilspårStilPris
STANLEY QCL130E626S4478SQS Dörrhandtag Låsset Sierra Passage | AF9KAR 2WHJ1 QCL130E626S4478SQS1Okänd-Saw2 975 kr
STANLEY QCL250E626S4478SSCKDQS Dörrhandtag Låsset Sierra Entry | AF9KAT 2WHJ2 QCL250E626S4478SSCKDQS2Nyckelord annorlundaSchlage CSaw1 895 kr
STANLEY QCL150E626S4478SSCKDQS Dörrhandtag Låsset Sierra Entry Grade 1 | AF9KAW 2WHJ5 QCL150E626S4478SSCKDQS1Nyckelord annorlundaSchlage CSaw4 215 kr
STANLEY QCL230E626S4478SQS Dörrhandtag Låsset Sierra Passage | AF9KAX 2WHJ6 QCL230E626S4478SQS2Okänd-Saw1 640 kr
STANLEY QCL140E626S4478SQS Dörrhandtag Låsset Sierra Sekretess | AF9KBB 2WHK1 QCL140E626S4478SQS1Okänd-Saw3 593 kr
STANLEY QCL251E626S4478SLC Dörrhandtag Låsset Sierra Entry | AF9KBC 2WHK2 QCL251E626S4478SLC2Nyckelord annorlundaBästa FSaw1 632 kr
STANLEY QCL240E626S4478SQS Dörrhandtag Låsset Sierra Sekretess | AF9KBD 2WHK3 QCL240E626S4478SQS2Okänd-Saw1 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY QCL151E626S4478SLCQS Dörrspakslåsset Sierra Entry
3 827 kr /enhet