WARN Hydraulisk vinsch


Filter
Växeltyp: 2-stegs planetarisk utrustning , Max. Flöde: 16 gpm , Totala höjden: 9 9 / 16 " , Total bredd: 8.437 "
StilModellVäxelförhållandeMax. TryckTotal längdPris (ex moms)
A
30281
27:12600 psi23 17 / 32 "-
RFQ
A
30285
36:11950 psi24.156 "32 074 SEK

Hydraulisk vinsch

Varna hydrauliska vinschar är utformade för att lyfta och flytta tung utrustning på fartyg, stränder och bryggor. Dessa enheter har härdat stål, tvåstegs planetväxel som ger mycket höga linjehastigheter (21.8 - 28.5 fpm) som överför en kraftfull kraft för att hantera laster upp till 12000 lb, lämplig för bogsering, verktyg och släp. De automatiska skivbromsarna minskar rotationen av en axel för att skapa friktion. De uppfyller SAE J706 och CE -märkta standarder. Välj bland ett brett utbud av dessa industriella hydrauliska vinschar, tillgängliga i 27: 1 och 36: 1 växelförhållanden på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?