Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANT 10227 Kylarlock Cam-On 12 till 18 kg metall | AH4WUV 35PA39

STANT 10227 Kylarlock Cam-On 12 till 18 lbs metall

Finns i lager
Artikel: AH4WUV Modell: 10227Korsreferens: 35PA39

Få det Maj 14, Tisdag
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylarlock
FästanordningKamera på
För användning påMini storlek hals
LåsaNej
MaterialMetall
tryck~~POS=TRUNC12 till 16 pund
Betyg13 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFör användning påtryck~~POS=TRUNCBetygPris
STANT 10230 Kylarlock Cam-On 16 psi Metal | AH4WUU 35PA38 10230En storlek hals14 till 18 pund16 psi66SEK
STANT 10229 Kylarlock Cam-On 13 psi Metal | AH4WUW 35PA40 10229En storlek hals12 till 16 pund13 psi68SEK
STANT 10233 Kylarlock Cam-On 14 till 18 kg metall | AH4WUX 35PA41 10233Mini storlek hals14 till 18 pund16 psi115SEK
STANT 10242 Kylarlock Cam-On 16 psi Metal | AH4WUY 35PA42 10242Micro storlek hals14 till 18 pund16 psi121SEK
STANT 10228 Kylarlock Cam-On 7 psi metall | AH4WUZ 35PA43 10228En storlek hals6 till 8 pund7 psi66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANT 10227 Kylarlock Cam-On 12 till 18 lbs metall
108SEK /enhet