Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 125MEA-12/300 Vernier Caliper with Case 12 In / 300mm | AC4GXZ 2ZUF3 / 61886

STARRETT 125MEA-12/300 Vernier bromsok med fodral 12 tum/300 mm

Finns i lager
Artikel: AC4GXZ Modell: 125MEA-12/300Korsreferens: 2ZUF3 / 61886

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjutmått
FinishPolerat stål
graderingar0.02 mm
Käftdjup1.5 "
MaterialHärdat rostfritt stål
åtgärderUtanför, inuti, djup och steg
Mätområde0 till 300mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)43.43
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Noggrannhet (+/- 0.001 "/0.03 mm)

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
STARRETT 125MEA-6/150 Vernier Bromsok, rostfritt stål, 0 - 6 tum / 0 - 150 mm | AC4GYA 2ZUF4 / 61660 125MEA-6/1500 till 150mm2 569 kr
STARRETT 125MEA-8/200 Vernier Caliper with Case 8 In / 200mm | AC4GYB 2ZUF5 / 61882 125MEA-8/2000 till 200mm3 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 125MEA-12/300 Vernier bromsok med fodral 12 tum/300 mm
5 356 kr /enhet