Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 134 Korstestnivå med lod, 2 x 3 tums längd | AC4HLP 2ZVL7 / 50569

STARRETT 134 Cross Test Level med lod, 2 x 3 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC4HLP Modell: 134Korsreferens: 2ZVL7 / 50569

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross Test och Plumb Level
Noggrannhet24 till 30 min.
ByggGjutjärn med satin nickelfinish
FinishSatin nickel
Höjd1 / 2 "
Längd3"
MaterialGjutjärn
Antal injektionsflaskor2
Totalt antal injektionsflaskor2
TypPrecession
InjektionsflaskaGlas
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9015308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Starrett 134 korstest / lodnivåverktyg används inom bygg- och konstruktionssektorer för exakta inriktnings- och utjämningsuppgifter. Den består av en injektionsflaska för att mäta vertikal och horisontell inriktning. Detta verktyg säkerställer korrekt positionering av strukturer och element, vilket förbättrar stabiliteten och funktionaliteten. Korstester används för att verifiera vinkelräthet eller vinkelinriktning mellan ytor. Rörmokare använder dem för att säkerställa att rör och fixturer är jämna, vilket undviker läckor och strukturella problem.

Funktioner:

  • Starrett 134 korstest / lodverktyg har gjutjärnskonstruktion med satin nickelfinish för styvhet och motstånd mot korrosion på utsatta ytor.
  • Den är utrustad med två flaskor i rät vinkel, vilket underlättar korstestnivellering utan att behöva flytta den, vilket ökar effektiviteten.
  • Detta Starrett nivå 134 korstest / lodverktyg har en glasflaska för tydliga och enkla avläsningar.
  • Den har en noggrannhet på 24 till 30 minuter, vilket säkerställer att mätningarna är tillförlitliga och exakta och minimerar fel i uppriktningen.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur bibehåller jag denna Starrett 134 korstest och lodnivå?

A. Regelbunden rengöring av flaskorna och ytorna rekommenderas för att säkerställa noggrannhet under en lång period.

F. Erbjuder varumärket nivåer för att mäta planheten på ytor?

S. Ja, märkets maskinistnivåer är lämpliga för att mäta och justera planheten och planheten på ytor, vilket säkerställer precision i bearbetnings- och tillverkningsprocesser.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 134 Cross Test Level med lod, 2 x 3 tums längd
1 503 kr /enhet