Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 196A6Z Universal Back Plunger Dial Indicator, Antimagnetic | AE6NBK 5UAV0 / 50701

STARRETT 196A6Z Universal urkolvsindikator, antimagnetisk

Finns i lager
Artikel: AE6NBK Modell: 196A6ZKorsreferens: 5UAV0 / 50701
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
7 218 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
Tillbaka typFlat
Bearing Typejeweled
Kalibrerings certifikatNej
Kontaktpunkt Dia.1/2", 5/16", 1/8"
Dial FärgWhite
Ring läsning0-100
Dialstorlek1.375 "
graderingar0.001 "
Mätområde0 till 0.2 "
Räckvidd per revolution0.100 "
LäsningKontinuerlig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 196A6Z universal ryggkolvindikator för att mäta däckfrigång och olika andra små avstånd
    • Har en lässkala (från 0 till 100) med grader på varje 0.001 tum för att ge tillförlitliga avläsningar med hög noggrannhet
    • Inkluderar klämma, hål, tät och verktygsstolphållare
    • Levereras med ett fodral för extra skydd

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekInkluderarArtikelPris
STARRETT 196B5 Testindikator Baksida Kolv 0.200 In | AE6MZJ 5UAL6 / 50717 196B51.5 "Indikator med 3 kontaktpunkter och endast adapterRattestindikator3 721 kr
STARRETT 650A1Z Rattindikator 0.001 Grad 0 till 0.200 Vit | AE9XAU 6NAY6 / 64475 650A1Z1.45 "Indikator med 3 kontaktpunkter, 3 bilagor i fallDial indikator9 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 196A6Z Universal urkolvsindikator, antimagnetisk
7 218 kr /enhet