Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 33JH-6-4R 6 Inch Combination Square; 2 st | AE6NAC 5UAP8 / 50229

STARRETT 33JH-6-4R 6 tums kombinationsruta; 2 st

Finns i lager
Artikel: AE6NAC Modell: 33JH-6-4RKorsreferens: 5UAP8 / 50229
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
1 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJuniorkombinationstorget
BladfinishRegular
Bladlängd6"
blad~~POS=TRUNCHärdat stål
FinishSlät svart
Graderingstyp4R
graderingar8: e / 16: e / Snabbläsning 32: e / 64: e
HuvudmaterialStål
Head TypFyrkant
Antal bitar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Juniorkombinationen används ofta av mekaniker, verktygstillverkare och mönstertillverkare för att kontrollera djup eller höjder och ställa in vinklar
    • Droppsmidd, härdat stålhuvud med en mjuk svart yta för att ge motstånd mot slitage, stötar och höga belastningar
    • 4R-examen - 8: e, 16: e och snabbläsning 32: e och 64: e

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 33JH-6-4R 6 tums kombinationsruta; 2 st
1 903 kr /enhet