Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 440Z-3L Djupmikrometer, 0 - 3 tum, 2-1/2 tum baslängd, 3 stavar | AE9XAL 6NAX9 / 52113

STARRETT 440Z-3L djupmikrometer, 0 - 3 tum, 2-1/2 tum baslängd, 3 stavar

Finns i lager
Artikel: AE9XAL Modell: 440Z-3LKorsreferens: 6NAX9 / 52113
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
5 932 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDjupmikrometer
StädFlat
AnvilmaterialHärdat stål
Baslängd2.5 "
Basstilfull
Kalibrerings certifikatNej
LåsmuttertypRinga
Antal mätstänger3
Mätområde0 till 3 "
Upplösning0.001 "
Rod Dia.1 / 8 "
RodtypRunda
SPC-utgångNej
SländaFlat
SpindelmaterialHärdat stål
KausEnkel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.62
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för mätning av hål, slitsar, axlar och utsprång
    • Utrustad med kombinationsspärr och speeder för att ge enhetligt tryck och snabb justering
    • Ribbad låsmutter ger snabb och säker låsning
    • Innehåller justerbara mätstänger med diameter 1/8 tum

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdRod Dia.KausPris
STARRETT 440Z-3RL Djupmikrometer, städ av härdat stål, ringlåsmutter | AC4GXD 2ZUC9 / 52115 440Z-3RL2.5 "0.125 "ratchet6 106 kr
STARRETT 445AZ-3RL Djupmätare mikrometer, vadderat fodral, 0 till 3 tum | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "ratchet6 147 kr
STARRETT 443Z-3RL Djupmikrometer med halv bas 0-3 tum | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "ratchet6 072 kr
STARRETT 449AZ-3R Djupmikrometer Ej roterande 0-3 In | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1 / 8"ratchet7 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 440Z-3L djupmikrometer, 0 - 3 tum, 2-1/2 tum baslängd, 3 stavar
5 932 kr /enhet