Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 445BZ-12RL Djupmikrometer 0-12 tum 4 tum bas | AE6MXX 5UAH0 / 67118

STARRETT 445BZ-12RL Djup Mikrometer 0-12 tum 4 tums bas

Finns i lager
Artikel: AE6MXX Modell: 445BZ-12RLKorsreferens: 5UAH0 / 67118
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
13 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDjupmikrometer
StädFlat
AnvilmaterialHärdat stål
Baslängd4"
Basstilfull
Kalibrerings certifikatNej
LåsmuttertypRinga
Antal mätstänger12
Mätområde0 till 12 "
Upplösning0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC-utgångNej
SländaFlat
SpindelmaterialHärdat stål
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.49
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)43.43
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 445BZ-12RL är ett mekaniskt djupmikrometersats som innehåller en kombinationsspärr och hastighet för enhetligt tryck och snabbare justering, en låsmutter av ringtyp, ett spärrstopp och 12 mätstänger med en diameter på 5/32 tum (4 mm).
    • Denna Starrett-djupmikrometer har ett mätområde på 0 - 12 tum och används för att mäta djupet på hål, slitsar och spår med +/- 0.001 tum noggrannhet.

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdMätområdePris
STARRETT 445DZ-9RL Djupmätare | AH2GKW 26Z113 / 52252 445DZ-9RL6"0 till 9 "10 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 445BZ-12RL Djup Mikrometer 0-12 tum 4 tums bas
13 158 kr /enhet