Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 445BZ-9RL Djupmätare mikrometer, 0 till 9 tum, 4 tums bas | AE6MXW 5UAG9 / 52228

STARRETT 445BZ-9RL Djupmätare mikrometer, 0 till 9 tum, 4 tums bas

Finns i lager
Artikel: AE6MXW Modell: 445BZ-9RLKorsreferens: 5UAG9 / 52228

Få det Maj 15, Onsdag
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
9 959 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDjupmikrometer
StädFlat
AnvilmaterialHärdat stål
Baslängd4"
Basstilfull
Kalibrerings certifikatNej
LåsmuttertypRinga
Antal mätstänger9
Mätområde0 till 9 "
Upplösning0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
SPC-utgångNej
SländaFlat
SpindelmaterialHärdat stål
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 445-serie djupmikrometer bäst lämpad för mätning av slitsar, axlar, hål och utsprång i instrument- och bearbetningsapplikationer
    • Härdad, lappad & markbas och mätytor för noggranna avläsningar och en ringformad låsmutter för säker låsning
    • Kombination spärr- och speeder enhet för att säkerställa snabba justeringar samtidigt som det ger jämnt tryck och en satin krom yta för bländning minimering och skydd mot slipande förhållanden
    • Vadderat fodral för säker lagring och bärbarhet på arbetsplatsen
    • Roterande spindel (Ja / Nej) (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 445BZ-9RL Djupmätare mikrometer, 0 till 9 tum, 4 tums bas
9 959 kr /enhet