Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 460MB Mekaniskt mikrometerhuvud, mm till 13 mm intervall, 0.002 mm noggrannhet, 3.5 mm spindeldiameter | CT3WUP 30A126

STARRETT 460 MB mekaniskt mikrometerhuvud, mm till 13 mm räckvidd, 0.002 mm noggrannhet, 3.5 mm spindeldiameter

Finns i lager
Artikel: CT3WUP Modell: 460 MBKorsreferens: 30A126
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
2 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt mikrometerhuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT 465MXSP-25 Mic Head med Speeder, 25 mm Storlek | CT3WUM 26Y590 465MXSP-259 395 kr
STARRETT 3648-260 Base Ext, 260 mm | CT3WUN 26Y591 3648-2601 404 kr
STARRETT H124A/B Mekanisk mikrometerhuvud till 1/2 tums räckvidd, 0.001 tums upplösning, vanlig fingerborg | CT3XWF 30A149 H124A/B2 049 kr
STARRETT H823C/D/E Mekanisk mikrometerhuvud räckvidd till tum, 0.001 tums upplösning, vanlig fingerborg | CT3XWG 30A155 H823C/D/E3 722 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 460 MB mekaniskt mikrometerhuvud, mm till 13 mm räckvidd, 0.002 mm noggrannhet, 3.5 mm spindeldiameter
2 336 kr /enhet