Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 57A Ytmätare 3x2-9 / 16 tum 5/16 Diameter 9 tum Längd | AE9XAP 6NAY2 / 50292

STARRETT 57A ytmått 3x2-9/16 tum 5/16 diameter 9 tum längd

Finns i lager
Artikel: AE9XAP Modell: 57AKorsreferens: 6NAY2 / 50292
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
4 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtgage
Basstorlek3 x 2-9 / 16 "
ByggGjutjärnbas
FinishSvart

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 57A är en ytstorlek i full storlek som är idealisk för att rita linjer, överföra mätningar och sondera ytor i inspektionsjobb.
    • Den har två friktionshållna stiftpinnar på stålbasen som kan placeras på kanterna på ytplattorna eller T-spåren för linjära mätningar.

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekByggPris
STARRETT 257D Ytmätare 3.5x3-3 / 16 3/8 D 12/18 tum Längd | AE9XAZ 6NAZ1 / 51243 257D3-1/2 x 3-3/16"Bas av härdat stål6 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 57A ytmått 3x2-9/16 tum 5/16 diameter 9 tum längd
4 148 kr /enhet