Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 709BCZ Urtestindikator 0-0.060 tum 1.375 Diameter | AC4GZK 2ZUK5 / 64220

STARRETT 709BCZ testindikator 0-0.060 tum 1.375 diameter

Finns i lager
Artikel: AC4GZK Modell: 709BCZKorsreferens: 2ZUK5 / 64220
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
8 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattestindikator
Bearing Typejeweled
Kontaktpunkt Dia.0.078 "
Kontaktpunktlängd13 / 16 "
KontaktpunktstilKarbid
Dial FärgWhite
Ring läsning0-15-0
Dialstorlek1.375 "
graderingar0.0005 "
IndikatorstilHorisontell
Mätområde0 till 0.06 "
Räckvidd per revolution0.0600 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.738
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekgraderingarInkluderarMätområdePris
STARRETT 708AZ Dialtestindikator 0-0.010 In | AC4GZF 2ZUK1 / 64212 708AZ1.5 "0.0001 "Ingår ej0.010 "7 269 kr
STARRETT 709AZ Testindikator Endast 1.375 tum Diameter 0-0.030 | AC4GZG 2ZUK2 / 64214 709AZ1.5 "0.0005 "Ingår ej0.030 "6 039 kr
STARRETT 708ACZ testindikator med Acc 0-0.010 In | AC4GZH 2ZUK3 / 64217 708ACZ1.5 "0.0001 "Laxstjärtsfäste0.010 "8 787 kr
STARRETT 709ACZ Dial Test Indicator 0-0.030 tum 1.375 Diameter | AC4GZJ 2ZUK4 / 64219 709ACZ1.5 "0.0005 "Laxstjärtsfäste0.030 "7 204 kr
STARRETT 709BZ urtavla 0.0005 Grad 0.06 Område Wh | AE9XBF 6NAZ7 / 64215 709BZ1.375 "0.001 "Ingår ej0.060 "7 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 709BCZ testindikator 0-0.060 tum 1.375 diameter
8 786 kr /enhet