Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 711GCSZ Testtestindikator 1 tums diameter 0.001 tum | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943

STARRETT 711GCSZ testindikator 1 tums diameter 0.001 tum

Finns i lager
Artikel: AC4GZC Modell: 711GCSZKorsreferens: 2ZUJ7 / 52943
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
5 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattestindikator
Bearing TypeEnkel
Kontaktpunkt Dia.0.120 "
Dial FärgVit halvskuggad
Ring läsning0-15-0
Dialstorlek1"
graderingar0.001 "
IndikatorstilHorisontell
Mätområde0 till 0.03 "
Räckvidd per revolution0.0300 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Horisontell indikator utrustad med en hårdförkromad spärrkontaktpunkt för att testa arbetsstycken för ytförvrängningar och utlopp i bearbetnings-, inspektions- och layoutapplikationer
    • Lättläst skuggad urtavla för exakta avläsningar och en svängbar rörformad kropp för enkel montering med en friktionshållare eller karossklämma
    • Har en juvelhandtag för att säkerställa smidig drift
    • Balanserad urtavla med ett vitt ansikte med halvgul skuggning för en exakt avläsning när den används med en spegel eller i en borrjiggapplikation och en positiv reverseringsomkopplare för att ändra läsriktningen
    • Uppfyller eller överträffar noggrannhet och prestandakrav i nationella och internationella standarder, samt kan spåras till United States National Institutes of Standards and Technology (NIST)

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekgraderingarInkluderarPris
STARRETT 711LCSZ Testindikator för sista ord, 1 tums diameter, 0.0005 tum | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957 711LCSZ1"0.0005 "Indikator komplett med alla bilagor6 173 kr
STARRETT 711HSAZ Dial Test Indicator 0.030 tum 0.0005 Grad | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Indikator med universalskaft, lång och kort arm, kroppsklämma4 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 711GCSZ testindikator 1 tums diameter 0.001 tum
5 923 kr /enhet