Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 81-181J Indikatorskiva, 0 till 2.5 mm räckvidd, balanserad avläsning, 0-50-0 urtavla, AGD 1 | CU4NNY 26Z730

STARRETT 81-181J indikatorskiva, 0 till 2.5 mm räckvidd, balanserad avläsning, 0-50-0 urtavla, AGD 1

Finns i lager
Artikel: CU4NNY Modell: 81-181JKorsreferens: 26Z730

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
STARRETT 2700-803 Bakgrundsbelyst digital indikator med utbytbar baksida, 0-2 tums räckvidd, IP54 | CU4NNR 53VD68 2700-803Indikator14 110 kr
STARRETT 2700-802 Bakgrundsbelyst digital indikator med utbytbar baksida, 0-2 tums räckvidd, IP54 | CU4NNT 53VD67 2700-802Indikator14 486 kr
STARRETT 2700-805 Bakgrundsbelyst digital indikator med utbytbar baksida, 0-4 tums räckvidd, IP54 | CU4NNU 53VD70 2700-805Indikator20 741 kr
STARRETT 2700-804 Bakgrundsbelyst digital indikator med utbytbar baksida, 0-4 tums räckvidd, IP54 | CU4NNV 53VD69 2700-804Indikator19 391 kr
STARRETT 80-144J WFB visare - platt baksida, 0 tum till 0.1 tum räckvidd, balanserad avläsning | CU4NNW 26Z694 80-144J WFBIndikator5 445 kr
STARRETT 25-4081J Indikatorskiva, 0 till 100 mm räckvidd, kontinuerlig avläsning, 0-100 uravläsning, AGD 2 | CU4NNX 26Z488 25-4081JIndikator12 021 kr
STARRETT 25-881J-8 Indikatorskiva, 0 till 25 mm räckvidd, kontinuerlig avläsning, 0-100 urtavla, AGD 2, Vanlig | CU4NNZ 26Z511 25-881J-8Indikator5 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 81-181J indikatorskiva, 0 till 2.5 mm räckvidd, balanserad avläsning, 0-50-0 urtavla, AGD 1
4 010 kr /enhet