Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C183 gradskiva i stål, dubbla graderingar, 6 tum | AC4HCY 2ZUY2 / 50672

STARRETT C183 stålgradient, dubbla graderingar, 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC4HCY Modell: C183Korsreferens: 2ZUY2 / 50672
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
1 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGradskiva i stål
Noggrannhet+/- 15 min.
BladeJa
Bladstorlek1 / 2 "
FinishSatin Chrome
graderingar0-180
HeadRektangulär
Längd6"
MaterialVerktygsstål
Mätområde0 grader till 180 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Maskinister gradskiva lämplig för överföring av vinklar, inställning av avfasningar, kontroll av skärfrigång och kontroll av kvadrater i träbearbetning och bearbetning
    • Stålkonstruktion med satinkromfinish för skydd mot nötande förhållanden
    • Dubbla grader i motsatta riktningar för direkt vinkelavläsning och en låsmutter för att låsa bladet i önskad vinkel

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT C19 gradskiva i stål runda 6 tum | AC4HCZ 2ZUY3 / 50127 C191 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C183 stålgradient, dubbla graderingar, 6 tum
1 763 kr /enhet