Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT S234E Mätstångsats änd 1/4 tum diameter 5 st | AE9XDK 6NCA2 / 50860

STARRETT S234E Ändmätstavssats 1/4 tums diameter 5 st

Finns i lager
Artikel: AE9XDK Modell: S234EKorsreferens: 6NCA2 / 50860
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
3 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlut mätstångsats
Diameter1 / 4 "
Mätområde1, 2, 3, 4, 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9017900140
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett S234E är en uppsättning av fem mätstänger med ändar mellan 1 och 5 tum. Denna uppsättning är avsedd för användning med mikrometeruppsättningar Starrett S436.1 och S436 med ett mätområde på 0 - 6 tum.
    • Dessa mätstänger i Starrett-änden är gjorda av specialverktygsstål med härdade ändar som noggrant överlappas till en sfärisk radie och kan också användas för att mäta parallella ytor och kontrollera precisionsmätverktyg.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMätområdePris
STARRETT S234C Ändmätstångssats 1/4 tum diameter 2 st | AE9XDH 6NCA0 / 50852 S234C1 / 4 "1, 2 "1 318 kr
STARRETT S234D Ändmätstångsats 1/4 tum diameter 3 st | AE9XDJ 6NCA1 / 51897 S234D1 / 4 "1, 2, 3 "2 086 kr
STARRETT S234F Ändmätstångsats 1/4 tum diameter 6 st | AE9XDL 6NCA3 / 51917 S234F1 / 4 "6, 7, 8, 9, 10, 11 "7 834 kr
STARRETT S234G Mätstångsats 1/4 '' 3/8 diameter 11 st | AE9XDM 6NCA4 / 51929 S234G1/4, 3/8 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 "11 900 kr
STARRETT S234J Mätstångsats änd 1/4 3/8 7/16 12 st | AE9XDN 6NCA5 / 64146 S234J1/4, 3/8, 7/16"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 "24 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT S234E Ändmätstavssats 1/4 tums diameter 5 st
3 609 kr /enhet