Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT S668CZ Axeluppriktningsklämma, 7-1/2 tums diameter, förlängningsplatta | AD6XFV 4CEV9 / 67152

STARRETT S668CZ axeljusteringsklämma, 7-1/2 tums diameter, förlängningsplatta

Finns i lager
Artikel: AD6XFV Modell: S668CZKorsreferens: 4CEV9 / 67152
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
19 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxeljusteringsklämmsats
Strap MaterialStål
RammaterialAluminium
KäftypV-formad
Typw / Model 196 Indicator and Case

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)41.4
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett S668CZ är en axeluppriktningsklämma som innehåller två kedjeklämmor, två Starrett 196B5 indikatorklockor med bakkolv, två tätningar i rostfritt stål för att hålla mätarna i mätläge, två förlängningsplattor för extra radiellt spel och 3/8 tums diameter, indikatorstolpar i rostfritt stål (5, 7-7/16 och 9 tums längder.
    • Indikatormätarna används för att mäta inriktningsförvrängningar och har en konfigurerbar armatur för att säkra mätarna på plats på två axlar.
    • De två kedjeklämmorna har en svart, anodiserad aluminiumram med kraftiga rullkedjor för att fästa klämman runt en axel, och kan rymma axlar upp till 7.5 tum i diameter. Överskottskedjan kan fästas på sidan av kedjeklämman.
    • Den här uppsättningen ger exakt radiell och vinkelinriktning av motorer, pumpar och kompressorer och kan också hantera radiella och vinkeljusteringar. Det kommer i ett fall för korrekt organisation och skydd av komponenterna.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är tolerans för axeluppriktning?

A. Axelinriktningstolerans är den maximala felinriktning som axlarna kan bära innan de initierar överföring av axiella och radiella belastningar till tätningar, lager, växlar och andra berörda komponenter i en maskin.

F. Vad orsakar axelfel?

S. Relativa rörelser och vridrörelser leder ibland till termisk tillväxt eller expansion som resulterar i att en utrustning flyttas till en annan. Också, initialt högt vridmoment under start kan också tvinga axlar ur inriktning.

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
STARRETT S668BZ Inriktningsklämma med acc och fodral | AD6XFX 4CEW2 / 67151 S668BZw / Tillbehör och fodral17 742 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT S668CZ axeljusteringsklämma, 7-1/2 tums diameter, förlängningsplatta
19 342 kr /enhet