SCHNEIDER ELECTRIC E-stop tryckknapp röd


Filter
Grundmaterial: Metall , Färg: Red , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Huvudmaterial: Plast , IP-betyg: 66 , Lampmodultyp: Transformator , Lampmodulens spänning: 110 till 120 VAC , Lamptyp: LED , Material: Metall , Antal operatörer: 1 , Terminalanslutning: Skruvklämma
StilModellHandlingBezelKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
A
9001KR9P1R05H13
Upprätthålls 2 Position Push / PullMetall10A vid 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Svamp5 210 SEK
B
XB4BS9445
Underhålls med Trigger Action Key ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 752 SEK
C
XB4BT845
Underhålls med Trigger Action Push / PullFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp1 764 SEK
C
XB4BS8445
Underhålls med Trigger Action Turn to ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 500 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?