Stearns 105603100BQF-broms är idealisk för industrimaskiner för att ge kontrollerat stopp och hållning av roterande komponenter, vilket säkerställer säkerhet och driftskontroll inom tillverknings-, gruv- och byggnadsindustrin. Denna Stearns-broms ser till att tunga maskiner stannar kontrollerat, vilket förhindrar olyckor och skador på utrustning.
Funktioner:
- Den erbjuder ett statiskt vridmoment på 10 lb-ft, vilket säkerställer tillförlitliga stopp- och hållegenskaper i industriella applikationer.
- Denna broms har horisontell montering för enkel integrering i utrustningsinställningar.
- Den har en NEMA2-kapsling som erbjuder skydd och hållbarhet i inomhusmiljöer.
- Denna broms har en navhålsdiameter på 5/8 tum, vilket möjliggör säker fastsättning på roterande komponenter.
- Den har en främre frigöringsmekanism som ger ett snabbt och lättillgängligt sätt att lossa bromsen.
- Denna broms arbetar vid spolfrekvenser på 60 Hz och 50 Hz.
- Den har en ändplatta konstruerad av aluminium, vilket säkerställer hållbarhet och styrka.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan kulventiler automatiseras eller manövreras?
S. Ja, kulventiler kan automatiseras genom att lägga till elektriska, pneumatiska eller hydrauliska ställdon. Detta tillägg av styrenheter möjliggör fjärrstyrning och automatisering i industriella processer.
F. Hur installerar jag denna Stearns 105603100BQF-broms?
A.
- Placera bromsen på önskad monteringsplats och rikta in den mot utrustningens axel eller roterande komponent.
- Verifiera korrekt inriktning av bromsen med den passande komponenten för att förhindra felinställningsproblem.
- Fäst bromsen säkert på utrustningen med lämpliga bultar och följ åtdragningsspecifikationerna.
- Anslut bromsens elektriska ledningar till strömkällan, säkerställ korrekt spänning och frekvens.
- Applicera rekommenderad smörjning på rörliga delar eller lager enligt tillverkarens instruktioner.
- Genomför en testkörning för att bekräfta korrekt in- och urkoppling, kontrollera om det finns onormala ljud eller vibrationer.
F. Kan jag använda den här bromsen i våta eller dammiga miljöer?
A. Denna broms har en IP23-kapsling för att ge skydd mot damm och vatten.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna broms?
S. Viktiga faktorer inkluderar belastningskrav, driftsmiljö, monteringsorientering, elektriska specifikationer, svarstid, underhållsbehov, kompatibilitet med styrsystem, säkerhetsfunktioner, applikationstyp och utrymmesbegränsningar.