STEELMAX SM-D1-230 Bärbar magnetborr 230V DCB1-9 / 16 tum | AH4NGV 35DT79

STEELMAX SM-D1-230 Bärbar magnetborr 230V DCB1-9/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH4NGV Modell: SM-D1-230Korsreferens: 35DT79

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt magnetborrpress
Amps4.5
Kapacitet stål2"
Sladdad / trådlössladd
Magnet TypeESB med magnetfältformskontroll
Motor HP1.20
Ingen belastning RPMVariabel
Totala höjden12.5 "
ReversibelNej
Spindelavsmalning3 / 4 "
Verktygslängd10.5 "
Verktygsvikt22.0 lb.
Spänning240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.7008
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDPL

Produktinformation:

    • Borrresor: 2-3 / 4 "
    • Borrpunktstryck: variabelt
    • Borr till centrum från bas: 1-9 / 16 "

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STEELMAX SM-D1-230 Bärbar magnetborr 230V DCB1-9/16 tum
15 305 kr /enhet