Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENNER 45MFH2A1SUG1 Doseringspump Fast hastighet 10 Gpd 100 Psi | AD9ZHX 4VZG3

STENNER 45MFH2A1SUG1 Mätpump med fast hastighet 10 Gpd 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9ZHX Modell: 45MFH2A1SUG1Korsreferens: 4VZG3
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
7 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
Body Materialpolykarbonat
cc / min.26.32
ComplianceUL, CSA, NSF61 Std
Ledningslängd6ft.
Huvud och monteringsmaterialPolykarbonat / PVC
Höjd6"
Hz60
Längd8"
Max. Flöde10 GPH
Max. Flödeshastighet10 km / h
Max. Tryck100 psi
Max. Viskositet1500 CPS
Min. Flödeshastighet10 GPD
Motor HP1/30
Motorvarvtal26
Antal flöden1
Strömsladd6 ft.
PumptypPeristaltisk
reproducerbarhet+/- 2%
Tätningar och O-ringarSantopren
SjälvsugandeJa
Suglyft25 Ft.
RörmaterialSantopren
TypFast pris enda huvud
Spänning115
Bredd5.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.31
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalBody MaterialComplianceRörmaterialTypSpänningBreddHöjdPris
STENNER 85MJH1A1STG1 Doseringspump 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 249 kr
STENNER 85MJH2A1STG1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 169 kr
STENNER 85MJH7A1STG1 Doseringspump 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 408 kr
STENNER 45MJL5A1STG1 Doseringspump 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"9 931 kr
STENNER 85MJL5A1STG1 Doseringspump 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 129 kr
STENNER 170JL5A1STG1 Doseringspump 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart dubbelhuvud1155.3 "6"13 346 kr
STENNER SVP1H2A1S2G1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polykarbonat-polyetenEnkelhuvud med variabel hastighet1157"6.1 "16 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENNER 45MFH2A1SUG1 Mätpump med fast hastighet 10 Gpd 100 Psi
7 786 kr /enhet