Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENNER E20VXCA1S6G1 Peristaltisk mätpump 38.8 gpd 25psi | AH4XHG 35PF97

STENNER E20VXCA1S6G1 peristaltisk doseringspump 38.8 gpd 25psi

Finns i lager
Artikel: AH4XHG Modell: E20VXCA1S6G1Korsreferens: 35PF97
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
5 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
Body MaterialPlast
cc / min.Variabel
Ledningslängd6ft.
Huvud och monteringsmaterialPlast
Höjd5.5 "
Hz60
Längd6"
Max. Flödeshastighet1.62 km / h
Max. Tryck25 psi
Max. Viskositet100 CPS
Min. Flödeshastighet4.4 gpd
MotorvarvtalVariabel
Antal flöden1
PumptypPeristaltisk
reproducerbarhet+ /-5%
Tätningar och O-ringarBuna-N
SjälvsugandeJa
Suglyft25 Ft.
RörmaterialSantopren
Spänning120
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5196
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)18.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalBody MaterialComplianceRörmaterialTypSpänningBreddHöjdPris
STENNER 85MJH1A1STG1 Doseringspump 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 249 kr
STENNER 85MJH2A1STG1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 169 kr
STENNER 85MJH7A1STG1 Doseringspump 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 408 kr
STENNER 45MJL5A1STG1 Doseringspump 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"9 931 kr
STENNER 85MJL5A1STG1 Doseringspump 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart enkelhuvud1155.3 "6"10 129 kr
STENNER 170JL5A1STG1 Doseringspump 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonatNSF 50polyetenJusterbart dubbelhuvud1155.3 "6"13 346 kr
STENNER SVP1H2A1S2G1 Doseringspump 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polykarbonat-polyetenEnkelhuvud med variabel hastighet1157"6.1 "16 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENNER E20VXCA1S6G1 peristaltisk doseringspump 38.8 gpd 25psi
5 522 kr /enhet