STIEBEL ELTRON 239218 Elektrisk tanklös varmvattenberedare, 208/240V, 36000W, 150A | CH6JEG 491G38

STIEBEL ELTRON 239218 Elektrisk tanklös varmvattenberedare, 208/240V, 36000W, 150A

Finns i lager
Artikel: CH6JEG Modell: 239218Korsreferens: 491G38

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk varmvattenberedare utan tank
Amps150A
Standard temperatur140 Deg. F
Djup4 5 / 8 "
Höjd14.5 "
Max. Flödeshastighet1 gpm
Min. Flödesaktivering0.77 gpm
MonteringVarje riktning
NEMA-betyg1
Fas1
tryck~~POS=TRUNC30 psi till 150 psi
Temp. Räckvidd70 till 140 grader F
Temp. Stiga @ 0.5 GPM92 Deg. F
Temp. Stiga @ 1.5 GPM92 Deg. F
Temp. Stiga @ 6.0 GPM41 Deg. F
Spänning208 / 240V AC
Vattenanslutning3/4 NPT
Watt36000W
Bredd16 5 / 8 "
Trådstorlek6/2 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
URSPRUNGSLANDTyskland

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STIEBEL ELTRON 239218 Elektrisk tanklös varmvattenberedare, 208/240V, 36000W, 150A
11 849 kr /enhet