Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STORM INTERFACE AXS STRÖMFÖRSÖRJNING 12V Strömförsörjning Stål 5.75 I Längd 120/230vac | AG3RCE 33UC44

STORM INTERFACE AXS STRÖMFÖRSÖRJNING 12V Strömförsörjning Stål 5.75 I Längd 120/230vac

Finns i lager
Artikel: AG3RCE Modell: AXS POWER SUPPLY 12VKorsreferens: 33UC44
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
6 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Batterier krävsJa
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)8.63
Kapslingsbredd (in.)11.32
FinishSvart
Höjd2.5 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning120 / 230 VAC
Längd5.75 "
MaterialStål
Antal utgångar8
Utgångsström12 VDC @ 6A eller 24 VDC @ 3A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12/24 XNUMX VDC
Bredd568564 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8504406007

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STORM INTERFACE AXS STRÖMFÖRSÖRJNING 12V Strömförsörjning Stål 5.75 I Längd 120/230vac
6 403 kr /enhet